Motion
81X  RIV SD 10FT

RENOLD JEFFREY
81X RIV SD 10FT

Chaîne à rouleaux - Pas de 81 / 2.6090 po
N° D’ARTICLE MI05767269
N° MFR81X RIV SD 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
81X RIV SD 10FT

Chaîne à rouleaux - Pas de 81 / 2.6090 po
N° D’ARTICLE MI05767269
N° MFR81X RIV SD 10FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.6090 po
  • Hauteur intérieure de la plaque
    0.0940 po
  • Diamètre de la broche
    0.2350 po
  • Longueur de la goupille
    2.7910 po
  • Hauteur de la plaque
    0.7130 po
  • Résistance à la traction
    25000 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les chaînes Renold série 81X ont des dimensions d’engrenage identiques et fonctionneront sur le même pignon dans une application donnée. Les chaînes 81XH et 81XHH sont utilisées pour les applications de convoyeur à usage intensif où l’espace est limité. Les deux chaînes sont conçues avec une durée de vie maximale de la chaîne, car l’objectif principal Les chaînes doivent être protégées contre la saleté/l’humidité et être lubrifiées avec une huile à base de pétrole de bonne qualité, non détergente. Les chaînes Renold sont prélubrifiées avant leur répartition, mais comme toutes les chaînes, elles ont besoin d’une lubrification régulière pendant leur vie utile. Des conseils de spécialistes doivent être demandés pour chaque application afin de s’assurer que le lubrifiant utilisé ne se dégrade pas ou ne contamine pas le produit de bois transporté. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez consulter votre représentant Renold local ou consulter la section Installation et entretien.
  • Numéro de chaîne et pas
    81XX à 3/4 po
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    6623901384945

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE LA SÉRIE SD SD81X
  • Contrôle très précis du pas qui réduit la friction, ce qui réduit l’usure.
  • Plaques latérales traitées thermiquement pour une usure et une durée de vie accrues.
  • Rouleaux conçus pour faire face à cette application hostile.
  • Toutes les chaînes sont prélubrifiées pour améliorer la durée de vie initiale de la chaîne et/ou la protection pendant l’entreposage.
  • Un matériau avec d’excellentes propriétés soudables, la méthode standard de fixation des accessoires dans l’industrie