TOPWORX 21-11510-00
Modèle 21 Capteur de proximité à contact sec sans levier - Capteur de proximité à contact sec, Détection latérale étendue, Formulaire de contact SPDT, 9.52 mm, 0.375 dans la portée de détection, 120 V c.a./10A, 240 V c.a./5A, 480 V c.a./2.5A, 24 V c.c./3A, 48 V c.c./1A, 120 V c.c./0.5A, Position de sortie inférieure, Matériau en laiton