Motion
97-01-002
RGE de barricade de type II. Revêtement
N° D’ARTICLE MI05777726
N° MFR97-01-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RGE de barricade de type II. Revêtement
N° D’ARTICLE MI05777726
N° MFR97-01-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du panneau inférieur
    8 po
  • Hauteur de la barre transversale
    8 po
  • Largeur de la barre transversale
    24 po
  • Largeur du panneau
    24 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre de nombreuses caractéristiques réservées à l’industrie telles que : un support d’éclairage encastré pour protéger la lumière de l’impact. Panneaux revêtus encastrés et remplaçables offrant flexibilité et économies. Conçu pour faciliter l’emboîtement et l’empilage. Les barricades Plastx sont recyclables à 100 %. Toutes les barricades sont certifiées NCHRP-350 et répondent aux spécifications MUTCD. Impression Custon disponible.
  • Matériau du cadre
    Plastique
  • Capacité de fixation de la lumière
    Oui
  • Couleur du panneau ou de la barre transversale
    Orange, blanc
  • Matériau du panneau ou de la barre transversale
    Plastique
  • Type de produit
    Barricades routières
  • Normes respectées
    MUTCD, NCHRP-350
  • Type
    Barricade de type II

Aperçu

Description du fabricant
97-01-002 BARRICADE DE TYPE II
  • Les panneaux remplaçables facilitent le recyclage
  • Le support de lumière encastré offre une sécurité accrue et est facile à monter
  • Résine haute résistance supérieure qui résiste aux températures extrêmes et offre une protection UV
  • Les barricades de type I ont un panneau supérieur réfléchissant à rayures orange et blanches de 12” x 24” et un panneau inférieur blanc non réfléchissant de 4” x 24”
  • Les barricades de type II ont deux panneaux réfléchissants à rayures orange et blanc de 8” x 24” sur le dessus et le dessous
  • Modèle 97-01-002-01 illustré