Motion
03-10-3WRYDC
Lampe de barricade à incandescence Cortina, cellule D avec photocellule, interrupteur 3-Way, rouge
N° D’ARTICLE MI05777733
N° MFR03-10-3WRYDC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de barricade à incandescence Cortina, cellule D avec photocellule, interrupteur 3-Way, rouge
N° D’ARTICLE MI05777733
N° MFR03-10-3WRYDC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7 po
  • Clignotements par minute
    55 à 75
  • Hauteur
    11-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Durée de vie de la lampe
    2000 h
  • Type de lampe
    Incandescence
  • Conception de la lentille
    Ronde
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Normes respectées
    ITE, MUTCD
  • Type
    Éclairage de barricade
  • Tension
    6 V

Aperçu

Description du fabricant
03-10-3WRYDC LUMIÈRE BARRICADE ROUGE