Spécifications
Détails
- ComprendRenforcement des fils
- Type de produitPièces et accessoires de barrière pour piétons
- TypeTrousse d’avertissement triangulaire
Aperçu
- Satisfait ou dépasse toutes les exigences DOT FMVSS125
- Le support de forme de fil garantit la conformité à l’inclinaison de l’essai de vent de 40 mi/h
- Le contenant opaque protège la couleur fluorescente de la détérioration causée par les rayons UV
- Boîte à charnières vivante unique, support métallique et languettes
- La boîte à charnières vivante garantit que le couvercle ne se séparera pas de la boîte et permet des milliers d’ouvertures et de fermetures
- La base plus lourde garantit que les triangles ne bougeront pas par les rafales de vent causées par la circulation
- Les persiennes de débit d’air permettent une résistance au vent plus faible