Motion
1603-ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.3438 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05778590
N° MFR1603-ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3125 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.3438 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI05778590
N° MFR1603-ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    1603-ZZU ROULEMENT À BILLES RADIAL SCELLÉ
  • Description longue
    Le 1603-ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.3125 po avec un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.3438 po, à double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1603-ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106984252

Aperçu

Description du fabricant
1603-ZZ ROULEMENT À BILLES RADIAL SCELLÉ