Motion
51119
Disque à lamelles - Type 29, grain 40 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780624
N° MFR51119
Prix6.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 29, grain 40 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05780624
N° MFR51119
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
Votre prix6.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • À utiliser avec
    Écrous de portée
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro CUP du fabricant
    012382511197
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • CUP_NON
    012382511197

Aperçu

Description du fabricant
RABAT ABRASIF DE PATTE DE TIGRE DE 51119 4-1/2 PO
  • Endos phénolique avec grain de zircone d’alumine
  • Conçu pour des performances agressives dans les applications de meulage de bords difficiles
  • 100 % de zirconium dure de 30 à 40 % plus longtemps que les disques à lamelles de zirconium standard concurrents
  • Le grain haute performance et le tissu spécial en polyester/coton offrent une rétention supérieure du grain pour une longue durée de vie
  • Action de type 29—Aggressive et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Action de type 27—Smooth et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Paquet standard de dix
  • Fabricant : Soudeuse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon