Motion
51121
Disque à lamelles abrasives Tiger Paw de 4-1/2 po, incliné (TY29), support phénolique, 80Z, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI05780626
N° MFR51121
Prix7.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles abrasives Tiger Paw de 4-1/2 po, incliné (TY29), support phénolique, 80Z, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI05780626
N° MFR51121
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
Prix7.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Meulage
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382511210
  • CUP_NON
    012382511210

Aperçu

Description du fabricant
RABAT ABRASIF DE PATTE DE TIGRE DE 51121 4-1/2 PO
  • Endos phénolique avec grain de zircone d’alumine
  • Conçu pour des performances agressives dans les applications de meulage de bords difficiles
  • 100 % de zirconium dure de 30 à 40 % plus longtemps que les disques à lamelles de zirconium standard concurrents
  • Le grain haute performance et le tissu spécial en polyester/coton offrent une rétention supérieure du grain pour une longue durée de vie
  • Action de type 29—Aggressive et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Action de type 27—Smooth et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Paquet standard de dix
  • Fabricant : Soudeuse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good