Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.6250 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant12382511692
- Rpm max.8600 tr/min
- CUP_NON012382511692
Aperçu
- Grain d’alumine 100 % zircone haute performance idéal pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
- Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une performance agressive et d’une longue durée de vie dans les applications lourdes comme le meulage des bords
- Durée de vie prolongée et conformabilité