Spécifications
Dimensions
- Taille des gants8, moyen
- Longueur12 po
- Épaisseur1.12 mm
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert
- Type de poignetGauntlet
- Caractéristiques et avantages• Gant en nitrile renforcé avec doublure en tricot de coton interlock résistant à un large éventail de dangers chimiques • Protège mieux contre les bords tranchants et les surfaces abrasives que le néoprène léger ou le PVC • La doublure élimine les coutures qui causent l’irritation des mains et l’usure prématurée • Courbé, les doigts pré-fléchis et le pouce latéral réduisent la fatigue de la main pour un confort accru du travailleur • Les gants Sol-Knit® sont conformes aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600) • Nettoyage et dégraissage, les arts graphiques et le nettoyage d’impression, l’équipement de manutention et les matériaux abrasifs enduits d’huile, graisse, acides et solvants, la manipulation des produits de remplissage, solvants, agents colorants, solvants de nettoyage, mélange de ciment et de mortier, travaux d’entretien et de conciergerie, essuyage des pièces et des machines
- Type de mainPaire
- Matériau de doublure en tricotCoton
- Matériau de la doublureCoton entrecroisé
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsTricot Sol
- Normes respectées21 CFR 177.2600, EN 374, EN 388 4111, EN 407 X1XXXX, FDA
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON20076490006598
Aperçu
- Gant en nitrile renforcé avec doublure en tricot de coton interlock résistant à un large éventail de dangers chimiques
- Protège mieux contre les bords tranchants et les surfaces abrasives que le néoprène léger ou le PVC
- La doublure élimine les coutures qui causent l’irritation des mains et l’usure prématurée
- Les doigts courbés et préfléchis et le pouce latéral réduisent la fatigue de la main pour un confort accru du travailleur
- Les gants Sol-Knit® sont conformes aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Nettoyage et dégraissage, nettoyage des arts graphiques et de l’impression, équipement de manutention et matériaux abrasifs enduits d’huile, de graisse, d’acides et de solvants, manipulation de produits de remplissage, de solvants, d’agents de teinture, de solvants de nettoyage, de mélange de ciment et de mortier, travaux d’entretien et d’entretien, essuyage de pièces et de machines