Motion
92-616

ANSELL
92-616

Gants résistants aux produits chimiques Touch N Tuff - taille T-Grand, nitrile, manchette perlée, 9 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI05781460
N° MFR92-616
Prix32.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
92-616

Gants résistants aux produits chimiques Touch N Tuff - taille T-Grand, nitrile, manchette perlée, 9 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI05781460
N° MFR92-616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    9 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Caractéristiques et avantages
    • Gants jetables en nitrile minces à 100 % de qualité d’examen médical • Offre trois fois la résistance aux perforations des gants en latex ou en vinyle standard • Offre un niveau élevé de protection contre les hydrocarbures, les graisses, la graisse et les alcools • Combine une excellente sensibilité au bout des doigts avec une durabilité exceptionnelle • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600) • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse
  • Type de main
    Ambidextre
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Toucher N Tuff
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600, FDA
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    20076490032177

Aperçu

Description du fabricant
586316 PROTÈGE-DENTS 92616 X L (9,5-10,0)
  • Gants jetables en nitrile mince à 100 % de qualité médicale
  • Offre trois fois plus de résistance aux perforations que les gants en latex ou en vinyle standard
  • Offre un niveau élevé de protection contre les hydrocarbures, les graisses, la graisse et les alcools
  • Combine une excellente sensibilité du bout des doigts à une durabilité exceptionnelle
  • conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
  • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse

Vous pourriez également aimer