Motion
CWC-W 7 po x 10 pi

FLEXAUST INC
CWC-W 7 in x 10 ft

Tuyau de conduit - DI 7.000 po, 10 pi de longueur, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur avec revêtement néoprène noir renforcé par un hélice en fil d’acier à ressort et une bande d’usure externe jaune en polyester à revêtement PVC, matériau en polyester, 13.00 psi
N° D’ARTICLE MI05782642
N° MFRCWC-W 7 in x 10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
CWC-W 7 in x 10 ft

Tuyau de conduit - DI 7.000 po, 10 pi de longueur, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur avec revêtement néoprène noir renforcé par un hélice en fil d’acier à ressort et une bande d’usure externe jaune en polyester à revêtement PVC, matériau en polyester, 13.00 psi
N° D’ARTICLE MI05782642
N° MFRCWC-W 7 in x 10 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    5.750 po
  • Diamètre intérieur
    7.000 po
  • Longueur
    10 pi
  • Poids
    1.10 lb/pi

Détails

  • Application
    Nettoyage de conduits d’air, filtrage de nettoyage de pont, ignifuge, nettoyage de conduits de fournaise, sablage, échappement de traction de tracteur
  • Revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir avec bande d’usure jaune
  • Taux de compression
    4:1
  • Construction
    Flexible en tissu de polyester à double épaisseur enduit de néoprène noir renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort et d'une bande d'usure externe en polyester à revêtement de PVC jaune
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1110700010
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    10.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Bande d’usure en acier à ressort en hélice métallique et en polyester revêtu de PVC externe
  • Série
    Flexaust® CWC-W
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • Substance transportée
    Poussière, matériaux
  • Pression de service
    13.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
1110700010 7" ID X 10' CWC-W 2-PLY NEOPR
  • La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
  • Bonne résistance à l’écrasement et à la traction
  • Le revêtement en néoprène offre une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied