Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur7.06 po
- Poids13.7 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsOrange
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau41000 cd
- Sortie lumineuse complète175 lm (haut), 60 lm
- Terminer le temps d’exécution4 h (élevé), 15 h
- Caractéristiques et avantages• Classe I, Div 1 - Sécurité intrinsèque • 175 lumens et distance de faisceau de 405 mètres en position haute • Choisissez le mode basse pour une durée de fonctionnement plus longue allant jusqu’à 15 heures • Modes haute/basse/clignotant/lumière lunaire • Fonctionnement facile de l’interrupteur à bouton-poussoir même avec des gants • Construction en nylon durable et résistance aux chocs de 2 mètres testée • IPX4 homologué pour la résistance à l’eau
- ComprendBloc-batterie alcalin
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926905405
- Sortie lumineuse maximale175 lm
- Durée d’exécution maximale15 heures
- ModèleLampe de poche à angle droit
- Nombre de piles4
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Normes respectéesLa lampe de poche répond aux exigences 500°F de la norme NFPA 1971-8.6 (2013). Le chargeur répond aux exigences de la norme NFPA 1901-14.1.10.2 (2016) montée dans n’importe quelle position.
- Homologation ULClasse I, Division 2, Groupes ABCD, T-Code : T4, Classe I et II, Division 1, Groupes CDEFG, Classe III, T-Code : T4
- CUP_NON080926905405
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Classe I, Div 1 - Intrinsèquement sécuritaire
- 175 lumens et une distance de faisceau de 405 mètres en position haute
- Choisissez le mode Faible pour une durée de fonctionnement plus longue allant jusqu’à 15 heures
- Modes High/Low/Flash/Moonlight
- Fonctionnement facile de l’interrupteur à bouton-poussoir même avec des gants
- Construction en nylon durable et résistance aux chocs de 2 mètres
- Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau