Motion
256TTDX4326AB

LEESON ELECTRIC
256TTDX4326AB

Moteur de pompe - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788899
N° MFR256TTDX4326AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
256TTDX4326AB

Moteur de pompe - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256JM , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788899
N° MFR256TTDX4326AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    256JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.15
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    24.17 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    238 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    26.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    H
  • kW
    14.90 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E198
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856033741
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 256JM , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856004000
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM GT2304 DP 200V 145JPV
  • Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JM Le cadre JMV comprend un couvercle d’égouttement pour montage vertical sans base Le cadre JM a une base rigide, un couvercle d’égouttement non inclus Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l’extrémité de l’arbre Facteur de service continu 1.15 Reconnu UL et certifié CSA Homologué UL pour les applications de pompe à incendie (sauf indication contraire)