Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre182TC
- Longueur du moteur sans arbre8.5
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.97 po
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids87 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge7.8/3.9 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW2.20 kW
- Numéro de catalogue du fabricantE2010
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856018335
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856018335
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 de puissance nominale 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante, facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale, facteur de service 1.0 sur la boîte de conduits IGBT Power F1 sur base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide) Protection contre le courant de roulement (BCP), élingue d’arbre, isolation de classe F