Motion
90LT17W4028A

LEESON ELECTRIC
90LT17W4028A

Moteur pour service de lavage – 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 90L cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI05788996
N° MFR90LT17W4028A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
90LT17W4028A

Moteur pour service de lavage – 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 90L cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI05788996
N° MFR90LT17W4028A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    90L
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.34 po
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Poids
    68 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.0-5.6/2.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856031242
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856031242
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM R707 TEFC 208-230/460V 90L
  • Convient pour une utilisation sur VFD, Convient pour un service de 10:1 CT 60 minutes, sinon 2:1 CT, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant, 1.0 Facteur de service MAX GUARD® Classe F Système d’isolation 1.15 Facteur de service sur sinewave, 1.0 Facteur de service sur IGBT Roulements à billes doubles scellés avec graisse résistante à l’humidité, haute température Construction externe en acier inoxydable série 300  : cadre, blindages d’extrémité, arbre, boîte de conduits, base de montage et matériel pour une résistance supérieure à la corrosion Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator 100 % Construction sans peinture Joints toriques, joints d’arbre et joints d’étanchéité en Viton® pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Reniflard hydrophobe dans l’écran d’extrémité OP et la boîte de conduits égalisent la pression d’air deviendra un article accumulé lorsque le stock actuel aura disparu