Motion
56T34W99007A

LEESON ELECTRIC
56T34W99007A

Moteur pour service de lavage – 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI05789125
N° MFR56T34W99007A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T34W99007A

Moteur pour service de lavage – 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond
N° D’ARTICLE MI05789125
N° MFR56T34W99007A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    11.37 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.5-2.4/1.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856029959
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    J
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856029959
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 3600RPM N230 TEFC 208-230/460V 56J
  • 10:1 Couple variable, plage de vitesse à couple constant comme indiqué ci-dessous Système d’isolation MAX GUARD® Classe F 1.15 Facteur de service sur sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT Roulements à billes doubles scellés 303 Arbre en acier inoxydable avec joints de contact à ressort dans chaque écran d’extrémité (extrémité d’entraînement uniquement sur les moteurs TENV) Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protège-ventilateur (TEFC) et quincaillerie Boîte de conduit surdimensionnée en fonte avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous de drainage bouchés dans chaque écran d’extrémité pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, la base, les écrans d’extrémité, le rotor et le stator, peinture époxy blanc RUSTe approuvé par l’eau RUSTe USDA