Motion
N495
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05789171
N° MFRN495
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, bride en C/montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI05789171
N° MFRN495
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM N495 TENV 208-230/460V 56C