Motion
182TTWW16002AA

LEESON ELECTRIC
182TTWW16002AA

Moteur pour service de lavage – 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3515 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05789178
N° MFR182TTWW16002AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTWW16002AA

Moteur pour service de lavage – 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3515 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI05789178
N° MFR182TTWW16002AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    182TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    14.97 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3515 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.6/3.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856029737
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856029737
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM N634 TEFC 230/460V 182TC 3PH
  • Convient pour un service 10:1 CT de 60 minutes, sinon système d’isolation 2:1 CT MAX GUARD® Classe F, Montage F1 uniquement, ne peut pas être réassemblé à F2 1.15 Service Factor sur sinewave, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT Roulements à billes à double joint Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort dans chaque pare-soleil (extrémité motrice seulement sur les moteurs TENV) Couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protection de ventilateur (TEFC) et quincaillerie Boîte de conduit surdimensionnée moulée avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous de drainage bouchés dans chaque écran latéral pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, base, écrans d’extrémité, rotor et stator approuvés par l'USDA, peinture époxy blanche RUST-OLEUM®