Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre7.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale12.69 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids57 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3490 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.8/2.4 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP66
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856031471
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856031471
- Schéma de câblage
Aperçu
- Encapsulation complète du moteur Convient à une utilisation avec le VFD Couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant, Système d’isolation 1.0 Service Factor MAX GUARD® Classe F Entrée principale en pot 1.15 Service Factor sur onde sinusoïdale ou 1.0 Service Factor sur alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés résistants à l’humidité, graisse haute température série 300 Construction externe en acier inoxydable : cadre, écrans d’extrémité, arbre,boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Construction 100 % sans peinture Joints toriques Viton®, joints d’arbre, et joints d’étanchéité pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Information de plaque signalétique gravée au laser sur le cadre