Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre215JP
- Longueur du moteur sans arbre11.153543307086615
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale26.03 po
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids210 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3525 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge23.2/11.6 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW7.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT3418
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856005748
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 10 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 215JP , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856005748
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme aux normes de couple 10:1 variable et de couple 2:1 constant de service de l'onduleur EISA2007 . Les moteurs à double valeur nominale sont 60/50 hertz, 190/380 volts au niveau inférieur suivant. Isolation HP classe F, ensemble standard F1, réversible à l'assemblage F2 .