Motion
284TSTDR16003AA

LEESON ELECTRIC
284TSTDR16003AA

Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3535 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789293
N° MFR284TSTDR16003AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
284TSTDR16003AA

Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 284 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3535 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789293
N° MFR284TSTDR16003AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6213
  • Taille du cadre
    284
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    22.85 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    340 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3535 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    69.0/34.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    F
  • kW
    22.40 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012586
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 284TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 284TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012586
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30HP 3600RPM E1008 DP 230/460V 284TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les moteurs conviennent à 10:1 la TV sur toutes les tailles de châssis et 10:1 CT jusqu’à 365T châssis (sauf indication contraire)
  • Thermostats normalement fermés, comme indiqué
  • Isolation de classe F
  • Plaqué nominatif 60/50 hertz