Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256TC
- Dimension C de la longueur totale25.68 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids386 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence120 Hz
- Courant de pleine charge24.0 A
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP54
- Numéro de catalogue du fabricantSY011
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025791
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAucun code de conception
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à aimant permanent (PMAC) 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 256TC , TEFC
- Protection thermiqueThermostats 140 deg. C (N/C)
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Ultra Efficient™ Premium-Plus dépasse NEMA Premium® (IE4) Classe H MAX GUARD® Construction en fonte pour la rigidité et la réduction des vibrations Thermostats normalement fermés (un par phase, Classe F) Haute densité de puissance, faible poids, Bloc à bornes en option illustré