Motion
638
Composé de rétention - Vert, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI05799176
N° MFR638
Prix77.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé de rétention - Vert, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI05799176
N° MFR638

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1.69 oz
  • Remplissage de l’écart
    0.010 po
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    4500 psi

Détails

  • Application
    Pièces ajustées coulissantes
  • Couleur
    Vert
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Séchage complet
    24 heures
  • Température de fonctionnement maximale
    355 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Série
    Composés de retenue
  • Normes respectées
    NSF P1, ACIA
  • Type
    Haute résistance

Aperçu

Description du fabricant
1835936 638 RETENIR CMPND 50ML

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté