Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur0.34 oz
- Remplissage de l’écart0.010 po
- Taille de l’emballage10 ml
- Résistance au cisaillement4500 psi
Détails
- ApplicationPièces ajustées coulissantes
- CouleurVert
- Temps de durcissement24 h
- Séchage complet24 heures
- Température de fonctionnement maximale355 °F
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- SérieComposés de retenue
- Normes respectéesNSF P1, ACIA
- TypeMéthacrylate d'uréthane
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure