Motion
66623399137

NORTON ABRASIVES
66623399137

Disque à lamelles revêtu BlueFire R884P - 4-1/2 po de diamètre, 40 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05800206
N° MFR66623399137
Prix8.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399137

Disque à lamelles revêtu BlueFire R884P - 4-1/2 po de diamètre, 40 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05800206
N° MFR66623399137

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine Plus
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • À utiliser avec
    Meuleuse à angle droit
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    40
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    BlueFire R860
  • CUP_NON
    66623399137

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À RABAT 66623399137 4-1/2 PO X 5/8 PO-11
  • Haute performance
  • Coupe agressive et longue durée de vie
  • Durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits concurrents à base d’alumine de zircone
  • Rabats en polyester
  • Durabilité améliorée
  • Manteau semi-ouvert
  • Retarde le chargement sur l’aluminium
  • Haute résistance, léger, absorbe les vibrations
  • Plaque d’appui en plastique flexible bleu sur garniture rapide de type 27
  • Nouvelle norme de l’industrie pour la taille
  • Utilisé principalement pour le mélange et la finition des surfaces planes