Motion
66623399000

NORTON ABRASIVES
66623399000

Disque à lamelles Neon R766 - 5/8 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05800212
N° MFR66623399000
Prix8.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399000

Disque à lamelles Neon R766 - 5/8 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI05800212
N° MFR66623399000
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
Prix8.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66623399000

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À RABAT 66623399000 4-1/2 PO X 5/8 PO-11
  • Rabats alternatifs en oxyde d’aluminium (vert) et en zircone d’alumne (bleu)
  • Bon rendement, prix économique, usage général
  • Densité de rabat standard
  • Plaque d’appui en plastique vert et flexible sur garniture rapide de type 27
  • Nouveau système de résine et rabats en polyester de poids Y
  • Meilleure adhérence de la base et amélioration de la durée de vie de plus de 30 % par rapport aux disques à lamelles en oxyde d’aluminium des principaux concurrents
  • Résiste aux applications légères à modérément exigeantes
  • Nouveau revêtement de grain
  • Durée de vie plus longue et taux de coupe plus rapide
  • Haute résistance, léger, absorbe les vibrations
  • Nouvelle norme de l’industrie pour la taille
  • Utilisé principalement pour le mélange et la finition des surfaces planes