Spécifications
Dimensions
- Profondeur du bac à poussière11.4 po
- Hauteur du bac à poussière3.5 po
- Largeur du bac à poussière13.2 po
Détails
- Couleur du porte-poussièreNoir
- Matériau du bac à poussièrePolypropylène
- Style de porte-poussièreTenue à la main
- Matériau de la poignéePolypropylène
Aperçu
- Ce porte-poussière hygiénique a un bord tranchant pour que les particules alimentaires y soient efficacement brossées
- L’articulation du cou est très robuste et peut résister à une forte pression vers le bas.