Motion
6024DRN

VIKAN
6024DRN

Poignée de drain en fibre de verre Remco de 24 po – Blanc
N° D’ARTICLE MI05800931
N° MFR6024DRN
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
6024DRN

Poignée de drain en fibre de verre Remco de 24 po – Blanc
N° D’ARTICLE MI05800931
N° MFR6024DRN
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
Votre prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée
    1.3 po
  • Longueur de la poignée
    24 po

Détails

  • Approuvé par la FDA
    N
  • Couleur de la poignée
    Blanc
  • Type de raccord de poignée
    Euro (hygiénique)
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Type de poignée
    Plancher et drain

Aperçu

Description du fabricant
6024DRN MANCHE DE LA BROSSE DE VIDANGE 24 PO
  • Les poignées de drain en fibre de verre de Remco sont un élément essentiel d’une solution totale à faible coût pour les tâches de nettoyage chimique
  • À la fois rigides et légers, ils sont dotés d’une construction nid d’abeilles avec des surfaces enduites de gel lisses et résistantes aux produits chimiques.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good