Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.3 po
- Longueur de la poignée36.1 po
Détails
- Approuvé par la FDAN
- Couleur de la poignéeBlanc
- Type de raccord de poignéeEuro (hygiénique)
- Matériau de la poignéeFibre de verre
- Type de poignéePlancher et drain
Aperçu
- Les poignées de drain en fibre de verre de Remco sont un élément essentiel d’une solution totale à faible coût pour les tâches de nettoyage chimique
- À la fois rigides et légers, ils sont dotés d’une construction nid d’abeilles avec des surfaces enduites de gel lisses et résistantes aux produits chimiques.