Motion
29593

VIKAN
29593

Poignée Vikan - Euro (hygiénique), matériau de poignée; aluminium anodisé, polypropylène, longueur de poignée; 57.5 po
N° D’ARTICLE MI05800959
N° MFR29593
Prix13.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
29593

Poignée Vikan - Euro (hygiénique), matériau de poignée; aluminium anodisé, polypropylène, longueur de poignée; 57.5 po
N° D’ARTICLE MI05800959
N° MFR29593
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
Prix13.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée
    1 po
  • Longueur de la poignée
    57.5 po
  • Longueur maximale de la poignée
    57.5000 po

Détails

  • Approuvé par la FDA
    Y
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Type de raccord de poignée
    Euro (hygiénique)
  • Matériau de la poignée
    Aluminium anodisé, polypropylène
  • Type de poignée
    De base
  • Types de produits
    Poignée

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE EN ALUMINIUM 29593 KLEEN - 59 PO BLEU
  • Cette poignée de balai standard peut être utilisée avec tous les balais, raclettes et grattoirs
  • La poignée avec l’article attaché doit atteindre le menton de l’utilisateur pour éviter les blessures professionnelles au dos.