Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.25 po
- Longueur de la poignée99 - 186 po
- Longueur maximale de la poignée186.0000 po
Détails
- Type de connexionFileté en euros
- Approuvé par la FDAN
- Couleur de la poignéeJaune
- Type de raccord de poignéeFileté en euros
- Matériau de la poignéeAluminium anodisé, fibre de verre
- Type de poignéeProlongation
- Types de produitsPoignée d’extension avec bouteille
Aperçu
- Cette rallonge en fibre de verre et en aluminium composite s’étend au-delà de 15 pieds et s’écoule dans la bouteille numéro de pièce RP6946 incluse
- Le poteau est conçu pour fonctionner avec nos raclettes de récupération de condensation afin d’éliminer l’eau qui s’égoutte et qui pourrait contaminer les produits alimentaires ou causer de la corrosion sur des équipements coûteux
- Le système de raclette de plafond offre une option plus sophistiquée et efficace que les chiffons et les éponges.