Motion
77646

VIKAN
77646

Raclette à lame en mousse à col pivotant Vikan 24 po - Jaune
N° D’ARTICLE MI05801110
N° MFR77646
Prix83.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
77646

Raclette à lame en mousse à col pivotant Vikan 24 po - Jaune
N° D’ARTICLE MI05801110
N° MFR77646
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
Prix83.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    élimination de l’eau et des débris alimentaires de tous les types de revêtements de sol
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Raclette simple ou double face
    Lame en mousse
  • Matériau de la lame de raclette
    Caoutchouc mousse
  • Matériau du cadre de la raclette
    Polypropylène
  • Type de raclette
    Raclette à lame en mousse à col pivotant

Aperçu

Description du fabricant
RACLETTE À COL MONTANT YLW DE 77646 24 PO
  • Les lames en mousse de caoutchouc de cette raclette sont très efficaces sur tous les types de planchers, car le caoutchouc souple atteint et nettoie tous les espaces sur le plancher, comme le coulis entre les carreaux
  • Le col pivotant permet une flexibilité et une mobilité supérieures dans les espaces restreints et difficiles d’accès
  • Les lames du système de cartouche peuvent être retirées pour un nettoyage facile et remplacées lorsqu’elles sont usées, ce qui fait du modèle une option très économique
  • Lames de raclette de rechange 77745 ou 77749
  • Peut être utilisé avec n’importe quelle poignée à filetage européen.