Motion
55003

VIKAN
55003

Porte-tampon de nettoyage Vikan - Bleu
N° D’ARTICLE MI05801131
N° MFR55003
Prix42.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
55003

Porte-tampon de nettoyage Vikan - Bleu
N° D’ARTICLE MI05801131
N° MFR55003
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
Prix42.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po

Détails

  • À utiliser avec
    Coussinets nettoyants Vikan
  • Comprend
    1 porte-tampon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55003
  • Numéro de stock du fabricant
    55003
  • Numéro CUP du fabricant
    5705020550034
  • Matériel
    Polypropylène, acier inoxydable/nylon
  • Type d’éponge
    Porte-tampon de nettoyage
  • CUP_NON
    5705020550034

Aperçu

Description du fabricant
55003 SUPPORT DE BLOC DE PLANCHER BLEU
  • Ce porte-tampon est un excellent outil pour nettoyer les murs et les réservoirs
  • Il est également idéal pour récurer la saleté tenace et nettoyer sous l’équipement
  • Le mécanisme à pince est en acier inoxydable, ce qui empêche le tampon de tomber une fois lourd avec de l’eau
  • Ce modèle de plancher nécessite une poignée à filetage européen.