Spécifications
Dimensions
- Longueur9 po
Détails
- À utiliser avecCoussinets nettoyants Vikan
- Comprend1 porte-tampon
- Numéro de catalogue du fabricant55004
- Numéro de stock du fabricant55004
- Numéro CUP du fabricant5705020550041
- MatérielPolypropylène, acier inoxydable/nylon
- Type d’épongePorte-tampon de nettoyage
- CUP_NON5705020550041
Aperçu
- Ce porte-tampon est un excellent outil pour nettoyer les murs et les réservoirs
- Il est également idéal pour récurer la saleté tenace et nettoyer sous l’équipement
- Le mécanisme à pince est en acier inoxydable, ce qui empêche le tampon de tomber une fois lourd avec de l’eau
- Ce modèle de plancher nécessite une poignée à filetage européen.