Motion
6906

VIKAN
6906

Sous-couche en acier inoxydable Remco - Acier
N° D’ARTICLE MI05801138
N° MFR6906
Prix1,669.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
6906

Sous-couche en acier inoxydable Remco - Acier
N° D’ARTICLE MI05801138
N° MFR6906
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
Prix1,669.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    41.1 po L x 27.3 po L x 19.1 po H
  • Hauteur
    19.1 po
  • Hauteur totale
    19.1 po
  • Longueur totale
    41.1 po
  • Largeur totale
    27.3 po
  • Poids
    57 lb

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier inoxydable
  • Matériau du chariot
    Acier inoxydable
  • Type de chariot
    Transport de roulement
  • Couleur
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904020431
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Transport de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TRANSPORT DE BASE EN ACIER INOXYDABLE 6906
  • Ce châssis haut en acier inoxydable est doté de roulettes imperméables aux graisses de viande et de roulements équipés de raccords de graissage
  • Ce modèle comprend une butée intégrée qui permet de basculer et de vider la baignoire
  • Cet accessoire pour baignoire est couramment utilisé pour les applications de viande, de fruits de mer, de volaille, de pêche commerciale, de confiserie, de boulangerie et de grains
  • Des roulettes et des roues de rechange sont disponibles.