Spécifications
Dimensions
- Poids2.1
Aperçu
- La conception réglable vous permet de « affiner » l’amortissement souhaité et de verrouiller le réglage numéroté
- La conception de l’orifice interne offre une décélération avec les caractéristiques d’amortissement les plus efficaces, ce qui entraîne les forces de réaction les plus faibles de l’industrie
- Les cylindres filetés offrent une flexibilité de montage et augmentent la surface pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Les paramètres opérationnels peuvent être élargis grâce à l'utilisation des produits à faible portée et haute performance d'ITT Enidine
- Les normes de qualité ISO permettent un fonctionnement fiable et de longue durée
- ECO La série OEM comprend des matériaux conformes ROHS, une huile hydraulique biodégradable, une conception sans cuivre et des matériaux d’emballage recyclables
- La finition de surface Enicote II offre une protection contre la corrosion par brouillard salin de 350 heures
- Contre-écrou inclus avec chaque amortisseur
- Les méplats de clé facilitent le montage
- Capacité de montage dans les chambres sous pression
- Capacités d’arrêt positif intégrées jusqu’à 100 psi (7 bars)