Motion
ST452S
AS568-452 11 1/2" DI x12" DI x 1/4 PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI05807723
N° MFRST452S
Prix134.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AS568-452 11 1/2" DI x12" DI x 1/4 PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI05807723
N° MFRST452S
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
Prix134.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    11.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.025 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.06 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75089698 AS568-452 11 1/2" DI X12" DE X1/4
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique