Motion
DRM1033
Couvercle de tambour verrouillable - Capacité de 55 gal, couvercle - Acier à revêtement en poudre, joint d'étanchéité - Matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI05809117
N° MFRDRM1033
Prix1,412.95 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de tambour verrouillable - Capacité de 55 gal, couvercle - Acier à revêtement en poudre, joint d'étanchéité - Matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI05809117
N° MFRDRM1033
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
Prix1,412.95 $/boîte

Spécifications

Détails

  • Capacité du tambour compatible
    55 gal (É.-U.)
  • Matériel
    Joint - Nitrile, Couvercle - Acier à revêtement en poudre

Aperçu

Description du fabricant
DRM1033 COUVERCLE DE TAMBOUR À VERROUILLAGE ROUGE
  • Le couvercle offre un confinement contrôlé et temporaire des déchets dangereux avec des émissions de vapeur élevées
  • Le port facile d’accès de 5 po de diamètre s’ouvre pour accepter les déchets tout en décourageant la récupération des articles éliminés et en limitant l’exposition aux odeurs et aux vapeurs
  • Le couvercle de verrouillage principal de diamètre complet permet un accès facile pour vider ou éliminer les gros articles
  • Les poignées de verrouillage s’ouvrent et se ferment facilement d’une seule main
  • Le couvercle facile d’accès se ferme en toute sécurité pour vous aider à respecter les normes relatives aux déchets dangereux
  • Le joint en nitrile et le mécanisme de verrouillage scellent le couvercle pour aider à réduire les émissions de vapeur, d’odeur et de COV
  • Les butées de charnière maintiennent le couvercle de l’entonnoir droit lorsqu’il est ouvert
  • Le revêtement en poudre durable et résistant aux produits chimiques aide à assurer une longue durée de vie
  • Les deux loquets peuvent être cadenassés (verrou non inclus) pour empêcher tout accès non autorisé
  • La goupille de charnière est conçue pour faciliter le retrait du couvercle sans desserrer la bande autour du tambour
  • Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts pour un remplissage sûr et conforme