Motion
DCL1616

NTN
DCL1616

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05810325
N° MFRDCL1616
Prix12.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DCL1616

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05810325
N° MFRDCL1616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.084 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet DCL1616 a un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte avec une construction à cupule étirée à bout ouvert, un diamètre extérieur de 1.2500 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.084 lb, ce qui le rend idéal pour les applications d’équipement automobile et industriel.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359057379
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    DCL
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359057379

Aperçu

Description du fabricant
DCL1616 ROULEMENT À AIGUILLES