Motion
MR122012

NTN
MR122012

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05810341
N° MFRMR122012
Prix34.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR122012

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05810341
N° MFRMR122012
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
Prix34.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.117 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles MR122012 présente un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un diamètre extérieur de 1.2500 po, une largeur totale de 0.7500 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.117 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102833
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359102833

Aperçu

Description du fabricant
MR122012 ROULEMENT À AIGUILLES