Motion
MR283716

NTN
MR283716

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.3125 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05810342
N° MFRMR283716
Prix55.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR283716

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.3125 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05810342
N° MFRMR283716
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
Prix55.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.3125 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.355 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles MR283716 est doté d’un diamètre d’alésage de 1.7500 po, d’un diamètre extérieur de 2.3125 po, d’une largeur totale de 1.2500 po, d’un type de fermeture ouverte et d’un poids de 0.355 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103656
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16200 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359103656

Aperçu

Description du fabricant
MR283716 ROULEMENT À AIGUILLES