Motion
49027-0001
49027-0001
N° D’ARTICLE MI05811230
N° MFR49027-0001
Prix244.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
49027-0001
N° D’ARTICLE MI05811230
N° MFR49027-0001
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
Votre prix244.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'ensemble A d'outils de garniture Garlock est utilisé pour retirer les garnitures de compression des presse-garniture pour les pompes, les soupapes et les arbres d'hélice maritimes ou nautiques, et autres applications. L’ensemble A contient une combinaison d’extactores à arbre solide et flexible et de crochets de différentes tailles. Les pointes de vis de liège sont utilisées pour la plupart des garnitures. Les pics d’arbre pleins sont utilisés pour le retrait de la garniture qui se brise facilement. Tous les outils sont fabriqués aux États-Unis.
  • Demandes
    Retrait du presse-garniture du presse-garniture pour vannes, pompes et autres applications
  • Code d’harmonisation
    8205598000
  • Comprend
    (1) C-1, Pointe de vis supplémentaire pour crochet de 7 1/2 po, (1) C-2, Pointe de vis supplémentaire pour crochet de 11 po, (1) Boîte antirouille, (1) Clé, (2) F-1, Crochets flexibles de 7-1/2 po avec embouts (2) F-2, Crochets flexibles de 11 po avec embouts (1) P-7 arbre solide de 1/8 po de diamètre (1) P-8, 3/16 po de diamètre Extracteur à arbre solide de 108 po (1) P-9, 5/16 po de diamètre
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Nombre de pièces
    11
  • Type d’outil
    Ensemble d'outils d'extracteur de joints A
  • CUP_NON
    717744942755

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE D’OUTILS POUR UN ENSEMBLE D’OUTILS PACKING , SPÉCIFICATION DE TAPIS