Motion
288487

ANSELL
288487

Gants SensiLite High-Dexterity Mechanic's – Petite taille, enduits de polyuréthane, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI05812711
N° MFR288487
Prix3.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
288487

Gants SensiLite High-Dexterity Mechanic's – Petite taille, enduits de polyuréthane, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI05812711
N° MFR288487
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
Prix3.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Application
    Mécanicien
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Sensilite
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    EN388 003X
  • CUP_NON
    20076490491462

Aperçu

Description du fabricant
288487 HYFLEX 48101 NA/MX SIZE 7, 0
  • Excellente résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée
  • Doublure et revêtement minces offrant une grande dextérité et flexibilité
  • HyFlex® 48-101 permet une tactilité extrême là où la précision est requise
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté