Motion
66252841919

NORTON ABRASIVES
66252841919

Roue centrale enfoncée - Type 42, 7 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 36 grains
N° D’ARTICLE MI05813799
N° MFR66252841919
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252841919

Roue centrale enfoncée - Type 42, 7 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 36 grains
N° D’ARTICLE MI05813799
N° MFR66252841919
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
Prix18.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 en 11 UNC
  • Contenu
    10
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Largeur de la jante avant
    0.0450 po
  • Taille du trou
    5/8 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.0450 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Meule d’angle à centre déporté à droite ultra-mince pour les applications de coupe uniquement où une perte de matériau minimale est souhaitée, liant durable conçu pour une coupe extrêmement rapide tout en conservant une excellente durée de vie de la meule
  • Application
    Découpage, enlèvement des copeaux
  • Type d’arbre
    Trou fileté
  • À utiliser avec
    Meuleuse à angle droit
  • Type de formulaire
    Type 42
  • Grade
    Très grossière
  • Grade de grain
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité du colis
    10
  • Spécification
    GÉMININ TAILLÉ À DROITE
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    66252841919
  • Type de roue
    Type 42

Aperçu

Description du fabricant
66252841919 GEMINI 7 X 0,045 X 7/8