Motion
LME254058NUU
Bague linéaire ouverte avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI05815256
N° MFRLME254058NUU
Prix116.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI05815256
N° MFRLME254058NUU
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
Prix116.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557038785
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LME
  • CUP_NON
    4549557038785

Aperçu

Description du fabricant
LME254058NUU ROULEMENT LINÉAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté