Motion
104-4542-006
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 2000 - 2000 - Standard, déplacement de 11.89 po3/r, 1 po, 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI05817177
N° MFR104-4542-006
Prix1,892.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 2000 - 2000 - Standard, déplacement de 11.89 po3/r, 1 po, 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI05817177
N° MFR104-4542-006
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
Prix1,892.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    4779 po
  • Taille du port du moteur
    Collecteur
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po
  • Hauteur totale
    4.28 po
  • Longueur totale
    9.00 po
  • Largeur totale
    4.28 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    11.89 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    385 tr/min
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Type de port du moteur
    Collecteur
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Configuration du port
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
  • Orientation du port
    Monté sur collecteur
  • Type de joint
    Joint d’arbre haute pression
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-4542-006
  • Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
  • Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
  • Options pour optimiser la performance dans chaque application
  • Option de soupape de sûreté croisée intégrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté