Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Pression de contact du moyeu27412 psi
- Poussée transmise maximale10.8 kN
- Extérieur Diamètre38 mm
- Longueur totale0.9252 po
- Taille de la visM4x20
- Poids0.22 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201012-016
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis65 Nm
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieBCH20
- Force axiale transmissible2427.9 lbf
- CUP_NON662345132985