Motion
BCH201042-025

B-LOC CORPORATION
BCH201042-025

Bagues sans clé - DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI05817608
N° MFRBCH201042-025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH201042-025

Bagues sans clé - DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI05817608
N° MFRBCH201042-025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Pression de contact du moyeu
    102
  • Poussée transmise maximale
    26.9 kN
  • Extérieur Diamètre  
    76 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Couple d’installation
    10 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH201042-025
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    522 N-m
  • CUP_NON
    662345133135

Aperçu

Description du fabricant
BCH201042-025 BCH20 42MM M5X25

Vous pourriez également aimer