Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.3390 po
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage1.0000 po
- Pression de contact du moyeu9.9
- Poussée transmise maximale2320 lb
- Extérieur Diamètre1.9690 po
- Taille de la visM4
- Pression de contact de l’arbre68.258 N/mm^2
- Poids0.44 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation3.5 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202100-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis97 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieBCH20
- Force axiale transmissible2320 lbf
- CUP_NON662345133814